missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éster de metilo bromometilo, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromomethyl methyl ether |
Densidad | 1.5300g/mL |
Punto de ebullición | 87.0°C |
Temperatura de inflamación | 26°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 88% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | BrCH2OCH3 |
Índice de refracción | 1.455 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 01,582 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bromomethyl methyl ether
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'