missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Distribuidores flexibles de polipropileno
Click to view available options
Incluye:
2 conectores de manguera
3 conectores de manguera
Descripción
- Tapón de rosca de PP verde para frasco roscado GL 45
- Cuerpo distribuidor con tubos conectores hechos de PP
- Resistencia química restringida
- Aptos para temperaturas de hasta + 110 °C
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Para utilizar con (equipo) | Para todos los frascos con rosca GL 45 |
Tipo de producto | Tapón de rosca con distribuidores flexibles |
Color | Verde |
Para utilizar con (aplicación) | Para la transferencia de gases o líquidos |
Incluye | 2 conectores de manguera |
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 1 unidad |
Color de tornillo | Verde |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'