missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Bacteranios SF

Código de producto. 15491243
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15491243 5 l paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15491243 Proveedor Laboratoires Anios™ N.º de proveedor 1422036UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Laboratoires Anios™ Bacteranios SF es un detergente/desinfectante concentrado sin oxidantes compatible con todos los tipos de superficies.

  • Detergente desinfectante concentrado
  • Sin oxidantes
  • Compatible con todos los tipos de superficies
  • De amplio espectro
  • Adecuado para la limpieza y desinfección de suelos, paredes y otras superficies
  • Bactericida, fungicida, activo contra BVDV

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Bactericida en 60 min. (EN 1040, EN 1276, EN 13697). Fungicida en 60 min. (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Activo contra BVDV (sustituto del VHC) en 5 min.
Composición Glutaraldehído, cloruro de didecildimetilamonio, excipientes
Tipo de recipiente Frascos de bomba
Dilución Se utiliza al 0,25 %.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de suelos, paredes y superficies
Cantidad 4/Cs.
Volumen (métrico) 5 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BACTERANIOS SF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: didecyldimethylammonium chloride, isotridecanol ethoxylated,glutaldehyde, propan-2-ol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.