Learn More
Axygen™ Microplaca para PCR 100μl de 96 pocillos
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las™™96 100μmicroplacas de PCR Corning Axygen -Well L están diseñadas específicamente para ser compatibles con Roche Light Cycler 480.
Marca: Axygen™ PCR-96-LC480-W-NF
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
La microplaca de PCR Axygen™ de 96 pocillos está diseñada para adaptarse al Roche Light Cycler 480. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Rejilla alfanumérica impresa para facilitar la identificación de pocillos.Especificaciones
Sin código de barras | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Roche Light Cycler 480 | |
96 | |
Redondo | |
Cuadrícula alfanumérica negra | |
10/Paq. |
Sin ARNasa ni ADNasa | |
Sin tapa | |
Blanco | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR | |
50/caja |