missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Essentials E-Vac and M-Vac Aspirating Systems Replacement Bottles
E-Vac and M-Vac Aspirating Systems Replacement Bottles work with either system.
168.00€ - 645.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 4 l |
---|---|
Para utilizar con | Sistemas de aspiración de laboratorio E-Vac™ y M-Vac™ |
Material | Polipropileno |
Método de esterilización | Autoclave |
Tipo | Frasco de aspiración |
Includes: E-Vac 300 system includes 3L safety glass bottle, lid with barbed tube fittings, and HandE-vac hand operator
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914991
|
Cole-Parmer™ Essentials
EV432 |
Tapa con accesorios para tubos dentados y tubos de 1800 mm |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15904991
|
Cole-Parmer™ Essentials
EV431 |
Tapa con acoplamientos de liberación rápida, sensor de detección de nivel y tubo de 1800 mm |
645.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Aspiration bottles can be autoclaved for 20 minutes at 121°C to prevent laboratory contaminationCertifications
CE approved, RoHS/WEEE compliant
Especificaciones
4 l | |
Polipropileno | |
Frasco de aspiración |
Sistemas de aspiración de laboratorio E-Vac™ y M-Vac™ | |
Autoclave |