Learn More
2,4-Hexadieno, téc. 90 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El 2,4-hexadieno se utiliza en la producción de 3,6-dimetil-3,6-dihidro-[1,2]ditiina.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico y cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Hexadiene |
| Nombre de nota | mixture of isomers |
| Densidad | 0.72 |
| Punto de ebullición | 82°C |
| Temperatura de inflamación | −14°C (−7°F) |
| Fórmula lineal | CH3CH=CHCH=CHCH3 |
| Índice de refracción | 1.445 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2458 |
| Información de solubilidad | Miscible with ethanol,ethyl ether and chloroform. Immiscible with water. |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.