missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Hexino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Hexyne |
Punto de fusión | -132.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.7100g/mL |
Punto de ebullición | 71.0°C to 72.0°C |
Temperatura de inflamación | −021°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3(CH2)3C≡CH |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Hexyne
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P331-NO provocar el vómito.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'