missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar AAS de cinc, 1000 mg/l de Zn en etanol al 12 %, HCl al 2 %, Honeywell Fluka™

Código de producto. 16634454 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16634454

Marca: Honeywell Fluka E4205500ML

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Zinc AAS Standard
Densidad 1 g/cm3
pH <2
Cantidad 500 mL
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado