missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ Electrodo de pH reforzado con gel Zeonor IntelliCAL™ PHC101
Descripción
Electrodo de pH reforzado con gel Hach Lange ZEONOR IntelliCAL PHC101, longitud: 250 mm; junta: Abierto, Zeonor con acero inoxidable, diámetro: 45 mm; tipo de solución de llenado: Gel sólido no recargable, para su uso con: agua residual
Especificaciones
Especificaciones
| Junta | Abierto |
| Material | Zeonor con acero inoxidable |
| Intervalo de pH | Desde 2 hasta 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Tipo de solución de llenado | Gel sólido no recargable |
| Para utilizar con (aplicación) | agua residual |
| Incluye | Sonda de pH reforzada IntelliCAL PHC101, certificado de calibración y manual del usuario básico. |
| Sonda | Resistente |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?