missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Yeast Extract, Granulated

Código de producto. 30018940
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 Kg
5 Kg
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018940

Marca: Melford Y200255000.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins.

Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins. Material is specially granulated to reduce dust and increase solubility rate. Suitable for Microbiology Applications.

Especificaciones

Cantidad 5 kg
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado