missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Yeast, Capsules

Código de producto. p-200087096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
30018942 500 g 500 g
30018941 1 kg 1 Kg
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018942

Marca: Melford Y20026500.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Each capsule contains 1g Yeast Extract.

Each capsule contains 1g Yeast Extract.

Convenient and easy to use - simply add required number of premeasured capsules according to formulation being prepared without weighing or measuring. Water must be 37°C or warmer to completely dissolve gelatin capsule.

Especificaciones

Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.