missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNV Comines™ Batas de laboratorio de algodón Xavier™

Código de producto. 12681126
Click to view available options
:
Color: white; Size: 46
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12681126

Marca: SNV Comines™ XAVLP00400T46

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Protege ligeramente contra las salpicaduras en entornos de laboratorio. Las batas de laboratorio de algodón Xavier™ de SNV Comines™ están disponibles en una amplia gama de tamaños.

  • Color blanco
  • Con botones a presión
  • Con solapas

Especificaciones

Tipo de producto Bata de laboratorio Xavier
Tamaño 46
Sexo Men's
Material 100 % algodón
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
N.º de bolsillos 4
Tamaño del tórax (métrico) 100 cm
Incluye 2 bolsillos planos, 1 bolsillo de camisa, 1 bolsillo interior, ángulo de apertura
Estructura 100% Cotton
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado