Learn More
Thermo Scientific™ Solución salina al 0,85 %
Description
Realice la dilución de muestras en procedimientos cualitativos en aplicaciones microbianas con la solución salina isotónica Thermo Scientific™ Oxoid™ al 0,85 %.La concentración de cloruro de sodio al 0,9 % mantiene el equilibrio osmótico del medio y, por tanto, mantiene la morfología y la integridad celular.La solución no interfiere con ninguna reacción bioquímica o prueba de susceptibilidad a los antibióticos. Está recomendado por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLI) para la preparación de suspensiones bacterianas utilizadas para las pruebas de susceptibilidad.1,2
- 0.85% SALINE SOLUTION 200PK 5ML
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | 2 to 25°C |
| Formato | Bijou bottle |
| Origen de fabricación | United Kingdom |
| Tipo de producto | Diluent |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Clase de organismo diana | Bacteria |
| Tipo de prueba | Microbiological Tests |
| Peso de llenado | 5-5,3 g |
| Tipo de empaquetado | Two hundred bijou bottles with screw cap closures in a box. |
| Cantidad | 200 x 5 mL |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.