missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TERUMO Winged Infusion Sets SURFLO™
Descripción
- The Surflo™ Winged Infusion set is intended to introduce or withdraw fluids from the vascular system after vein puncture (18 - 27 G)
- Highly transparent tubing and adapter for easy recognition of air bubbles and particles
- The wings are large and flexible for a good grip and secure fixation
- Reduced pressure on the blood vessel wall due to slightly angled wings
- Suitable for all applications with a wide product range
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Infusion Set |
| Color | Cream |
| Material | PVC Tubing, Siliconized Needle |
| Calibre de aguja | 19 G |
| Esterilidad | Sterile |
| Sin látex | Yes |
| Longitud de la aguja (métrico) | 19 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 300 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?