missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Frasco cuadrado de cuello ancho, pack de 10

Código de producto. p-7184619
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16427019 20 mL paquete de 10
16447019 30 mL paquete de 10
16467019 50 mL paquete de 10
16487019 100 mL paquete de 10
16407029 250 mL paquete de 10
16427029 500 mL paquete de 10
16447029 1000 mL paquete de 10
16467029 1500 mL paquete de 10
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16427019

Marca: Hirschmann™ 769066525

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El frasco cuadrado de cuello ancho de alta calidad de HDPE con tapón de rosca de LDPE está diseñada para facilitar el llenado y vaciado.

  • Cuello ancho
  • Cuadrada
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • A partir de 20 ml
  • Natural
  • Con tapón de rosca de LDPE

Especificaciones

Superficie del frasco Transparente
Capacidad (métrico) 20 mL
Procedimiento de limpieza Gas/químico/radiación
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 28 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 21,5 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
ID de cuello (métrico) 21,5 mm
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 28
Color del tapón Natural
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 5 y 40 °C
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 38 mm
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón GL28
Diámetro (métrico) 35 x 35 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.