missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente™ Matraz de fondo plano con cuello ancho

Código de producto. 11933831
Change view
Click to view available options
:
Capacidad (métrico): 500 mL
Código de producto.
11933831 Capacidad (métrico): 500 mL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11933831

Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 07050058

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Matraz de fondo plano con reborde granulado

  • Conforme a DIN ISO 24450
  • Material: DURAN™

Especificaciones

Diámetro exterior del cuello (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Altura (métrico) 163 mm
Estilo de cuello Ancha
N.° por paquete 10
Diámetro exterior (métrico) 103 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.