missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Duran™ Wide Neck Flask

Código de producto. 11766093 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacity: 1000mL; O.D. Neck: 65mm
Código de producto.
11766093 Capacity: 1000mL; O.D. Neck: 65mm
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11766093

Marca: Duran™ 217415507

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Certificaciones/conformidad DIN ISO 24450, USP Standard
Diámetro exterior del cuello (métrico) 65 mm
Capacidad (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Ideal for heating applications
Altura (métrico) 200 mm
Estilo de cuello Ancha
Forma del fondo Round
Diámetro exterior (métrico) 131 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.