missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International White Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Large Roll

Código de producto. 17884596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25,4 x 19 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm
38,1 x 38,1 mm
41,3 x 15,9 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
50,8 x 50,8 mm
50,8 x 76,2 mm
76,2 x 50,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 6000
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17884596 25,4 x 50,8 mm paquete de 2000
17844386 101,6 x 101,6 mm paquete de 500
17874856 50,8 x 40,6 mm paquete de 1000
17844936 41,3 x 15,9 mm paquete de 4000
17884736 44,5 x 25,4 mm paquete de 2000
17825036 50,8 x 50,8 mm paquete de 1000
17845036 50,8 x 25,4 mm paquete de 1000
17874286 25,4 x 25,4 mm paquete de 2000
17864496 44,5 x 12,7 mm paquete de 6000
17894286 25,4 x 19 mm paquete de 4000
17834976 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm paquete de 4000
17834766 76,2 x 50,8 mm paquete de 1000
17854896 50,8 x 76,2 mm paquete de 1000
17815096 38,1 x 38,1 mm paquete de 2000
14 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17884596

Marca: GA International AWA94C32WH

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a large roll.

  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a large roll with core size of 76.2 mm

Especificaciones

Tipo de adhesivo Permanent
Color White
Acabado Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 2000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -320.8°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +100°C
Dimensions (LxW) 25,4 x 50,8 mm
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 50.8 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 76.2 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.