missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll

Código de producto. 17880558
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
101,6 x 25,4 mm
101,6 x 50,8 mm
12,7 x 25,4 mm
12,7 x 31,8 mm
19,1 x 15,9 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 50,8 mm
28,6 x 19,1 mm
31,8 x 12,7 mm
31,8 x 22,2 mm
31,8 x 31,8 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 19,1 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 38,1 mm
50,8 x 50,8 mm
57,2 x 25,4 mm
57,2 x 31,8 mm
63,5 x 38,1 mm
76,2 x 101,6 mm
76,2 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
76,2 x 76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 500
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17880558 31,8 x 22,2 mm paquete de 1000
17800188 38,1 x 19,1 mm paquete de 2000
17880668 101,6 x 101,6 mm paquete de 500
17820308 101,6 x 25,4 mm paquete de 1000
17830878 76,2 x 101,6 mm paquete de 500
17849117 50,8 x 38,1 mm paquete de 2000
17870978 12,7 x 25,4 mm paquete de 2000
17809817 31,8 x 12,7 mm paquete de 2000
17890818 33 x 15,9 mm paquete de 2000
17889727 57,2 x 31,8 mm paquete de 1000
17880018 63,5 x 38,1 mm paquete de 2000
17851298 57,2 x 25,4 mm paquete de 2000
17858867 44,5 x 25,4 mm paquete de 2000
17831038 50,8 x 50,8 mm paquete de 1000
17870188 50,8 x 25,4 mm paquete de 2000
17828937 12,7 x 31,8 mm paquete de 2000
17870968 76,2 x 25,4 mm paquete de 1000
17870768 19,1 x 15,9 mm paquete de 2000
17899407 25,4 x 19,1 mm paquete de 1000
17869227 76,2 x 50,8 mm paquete de 1000
17809527 28,6 x 19,1 mm paquete de 1000
17830268 101,6 x 50,8 mm paquete de 1000
17849857 31,8 x 31,8 mm paquete de 1000
17849757 25,4 x 50,8 mm paquete de 1000
17870558 32,5 x 15,9 mm paquete de 2000
17861038 76,2 x 76,2 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17880558 Proveedor GA International N.º de proveedor JTTA9C31WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 76.2 mm roll

Especificaciones

Tipo de adhesivo Permanent
Color White
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 1000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Dimensions (LxW) 31,8 x 22,2 mm
Longitud (imperial) 0.88 in.
Longitud (métrico) 22.2 mm
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 31.8 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 76.2 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.