missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Bottle and Tube Labels
- GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
Código de producto. 17878927
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 12,7 mm
19,1 x 10,2 mm
19,1 x 38,1 mm
19,1 x 5,1 mm
22 x 15 mm
22,9 x 12,7 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 11,1 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,8 mm
25,4 x 9,5 mm
31,8 x 6,4 mm
35,6 x 12,7 mm
38,1 x 10,2 mm
38,1 x 25,4 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
54 x 6,9 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 12,7 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
9,5 x 9,5 mm
Cantidad:
10 000/paq
3000/paq
4000/paq
5000/paq
6000/paq
8000/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
paquete de 3000
paquete de 4000
paquete de 5000
paquete de 6000
paquete de 8000
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17878927 | 25,4 x 31,8 mm | 4000/paq | paquete de 4000 |
| 17860568 | 22 x 15 mm | 4000/paq | paquete de 4000 |
| 17879987 | 67,1 x 7 mm | 4000/paq | paquete de 4000 |
| 17829807 | 23 x 19,1 mm | 6000/paq | paquete de 6000 |
| 17870008 | 24 x 27 mm | 3000/paq | paquete de 3000 |
| 17848847 | 6,4 x 25,4 mm | 10 000/paq | paquete de 10000 |
| 17820488 | 35,6 x 12,7 mm | 4000/paq | paquete de 4000 |
| 17869607 | 31,8 x 6,4 mm | 8000/paq | paquete de 8000 |
| 17850488 | 25,4 x 25,4 mm | 10 000/paq | paquete de 10000 |
| 17820208 | 19,1 x 38,1 mm | 4000/paq | paquete de 4000 |
| 17800778 | 22,9 x 12,7 mm | 3000/paq | paquete de 3000 |
| 17800358 | 25,4 x 11,1 mm | 6000/paq | paquete de 6000 |
| 17809537 | 54 x 6,9 mm | 10 000/paq | paquete de 10000 |
| 17848897 | 19,1 x 5,1 mm | 10 000/paq | paquete de 10000 |
| 17830748 | 25,4 x 9,5 mm | 6000/paq | paquete de 6000 |
| 17871298 | 44,5 x 19,1 mm | 3000/paq | paquete de 3000 |
| 17811018 | 9,5 x 9,5 mm | 3000/paq | paquete de 3000 |
| 17860198 | 25,4 x 25,4 mm | 3000/paq | paquete de 3000 |
| 17811258 | 63,5 x 12,7 mm | 3000/paq | paquete de 3000 |
| 17869697 | 48 x 31,8 mm | 3000/paq | paquete de 3000 |
| 17851158 | 44,5 x 12,7 mm | 6000/paq | paquete de 6000 |
| 17820298 | 101,6 x 12,7 mm | 3000/paq | paquete de 3000 |
| 17829897 | 38,1 x 25,4 mm | 3000/paq | paquete de 3000 |
| 17899607 | 19,1 x 10,2 mm | 6000/paq | paquete de 6000 |
| 17889317 | 38,1 x 10,2 mm | 6000/paq | paquete de 6000 |
| 17880688 | 63,5 x 25,4 mm | 4000/paq | paquete de 4000 |
| 17880548 | 25,4 x 12,7 mm | 5000/paq | paquete de 5000 |
| 17870148 | 25,4 x 12,7 mm | 3000/paq | paquete de 3000 |
| 17801238 | - | 3000/paq | paquete de 3000 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17878927
Marca: GA International JTTA118C34WH
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in various sizes
- Stored on a 76.2 mm roll
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por fila | 1 Label |
| Cantidad | 4000/paq |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -321°F to +230°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +110 °C |
| Dimensions (LxW) | 25,4 x 31,8 mm |
| Longitud (imperial) | 1,25 in |
| Longitud (métrico) | 31.8 mm |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Anchura (métrico) | 25.4 mm |
| Diámetro (imperial) | 3 in |
| Diámetro (métrico) | 76.2 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?