missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity

Código de producto. 17848897
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 12,7 mm
19,1 x 10,2 mm
19,1 x 38,1 mm
19,1 x 5,1 mm
22 x 15 mm
22,9 x 12,7 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 11,1 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,8 mm
25,4 x 9,5 mm
31,8 x 6,4 mm
35,6 x 12,7 mm
38,1 x 10,2 mm
38,1 x 25,4 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
54 x 6,9 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 12,7 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
9,5 x 9,5 mm
Cantidad:
10 000/paq
3000/paq
4000/paq
5000/paq
6000/paq
8000/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
paquete de 3000
paquete de 4000
paquete de 5000
paquete de 6000
paquete de 8000
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17848897

Marca: GA International JTTA213NPC310WH

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 76.2 mm roll

Especificaciones

Tipo de adhesivo Permanent
Color White
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 10 000/paq
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Dimensions (LxW) 19,1 x 5,1 mm
Longitud (imperial) 0.2 in.
Longitud (métrico) 5.1 mm
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.1 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 76.2 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado