missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coverguard™ Mono blanco 5M20
Descripción
- Cat. de EPI según CE III
- Protección limitada contra salpicaduras de líquidos químicos
- Protege contra partículas químicas sólidas en el aire
- Protección antiestática
- Blanco
- 55 g/m2 SPP + tejido de película microporosa
- Cremallera central con solapa adhesiva
- Capucha elástica de 3 partes
- Elástico: cintura, puños con presilla elástica para el pulgar, ajuste en los tobillos, percha
- Correa de barbilla autoadhesiva
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 3XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | EPI |
| Color | Blanco |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Forma de anilla |
| Hood Type | Capucha elástica con correa de barbilla autoadhesiva |
| Tipo de tapón | Cremallera central con solapa adhesiva |
| Esterilidad | No estéril |
| Recubrimiento | Película microporosa |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?