missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coverguard™ Mono blanco 5M20
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Cat. de EPI según CE III
- Protección limitada contra salpicaduras de líquidos químicos
- Protege contra partículas químicas sólidas en el aire
- Protección antiestática
- Blanco
- 55 g/m2 SPP + tejido de película microporosa
- Cremallera central con solapa adhesiva
- Capucha elástica de 3 partes
- Elástico: cintura, puños con presilla elástica para el pulgar, ajuste en los tobillos, percha
- Correa de barbilla autoadhesiva
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | EPI |
| Color | Blanco |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Forma de anilla |
| Hood Type | Capucha elástica con correa de barbilla autoadhesiva |
| Tipo de tapón | Cremallera central con solapa adhesiva |
| Esterilidad | No estéril |
| Recubrimiento | Película microporosa |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido