missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Square HDPE Jug
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3785 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Description
- Capacidad: 3,8 l (1 gal)
- 153 mm de diámetro x 285 mm de altura
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 3785 mL |
| Capacidad (imperial) | 128 oz |
| Color | Natural |
| Diámetro (imperial) | 5,62 pulg. |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 4 Jugs/Cs. |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Graduated | No |
| Boca | De rosca |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction