missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Frascos con recubrimiento de seguridad Wheaton™ sin tapones

Código de producto. 12412561 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
12412561 500 mL Ámbar paquete de 24
12402561 250 mL Ámbar paquete de 48
12472541 250 mL Transparente paquete de 48
12482541 500 mL Transparente paquete de 24
12492541 1000 mL Transparente paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12412561 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 220925
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Revestimiento de plastisol para mayor seguridad

  • Fabricado con vidrio sodocálcico transparente y ámbar que cumple los requisitos de la USP Tipo III
  • Los tamaños de 2,3 l y 4 l vienen con asa de jarra

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Recubrimiento Plastisol
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 2,9 in
Material Vidrio sodocálcico
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Closure Included No
Altura (métrico) 170 mm
Altura (imperial) 6,7 in
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.