missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Frascos de LDPE translúcidos redondos Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 mL
15 ml
30 mL
Acabado del cuello:
15-415
20-410
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 72
Descripción
La boca estrecha es ideal para líquidos.
- Excelentes para tampones suaves y fuertes, buena resistencia química
- Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado con revestimiento de espuma de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0,5 oz, 15 ml |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Capacidad (imperial) | 0,5 oz |
| Color | Translúcido |
| Diámetro (imperial) | 0,98 in |
| Material | LDPE |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 15-415 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido