missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Frascos de envasado redondos de boca ancha Wheaton™, HDPE, natural

Código de producto. 12415502 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Acabado del cuello:
33-400
38-400
53-400
Tamaño del tapón:
33-400 mm
38-400 mm
53-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello Tamaño del tapón unitSize
12415502 120 mL 38-400 38-400 mm paquete de 72
12405502 60 mL 33-400 33-400 mm paquete de 72
12425502 250 mL 53-400 53-400 mm paquete de 72
12435502 500 mL 53-400 53-400 mm paquete de 48
12445502 1000 mL 53-400 53-400 mm paquete de 24
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12415502

Marca: DWK Life Sciences 209673

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Con buena resistencia química

  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado
  • Revestimiento de tapón de polietileno espumado

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad 120 ml (4 onzas)
Capacidad (métrico) 120 mL
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Blanco
Material Polietileno
Acabado del cuello 38-400
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Closure Included Sí
Altura (métrico) 88 mm
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.