missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Frascos de boca ancha de vidrio Wheaton™ con revestimiento de seguridad, con tapones de polivinilo

Código de producto. p-41758 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
240 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12432491 240 mL paquete de 12
12442491 500 mL paquete de 12
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12432491

Marca: DWK Life Sciences 216627

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El revestimiento protege los frascos de daños

  • Frascos transparentes de vidrio sodocálcico tipo III con revestimiento de PVC
  • Conserve el contenido y la mayoría de los fragmentos de vidrio para una eliminación más sencilla y segura
  • El revestimiento inerte es altamente resistente a ácidos fuertes, álcalis y la mayoría de disolventes
  • Ayude a cumplir los requisitos de OSHA para la manipulación y eliminación seguras de sustancias tóxicas o nocivas
  • No esterilizables en autoclave

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Capacidad 240 ml
Capacidad (métrico) 240 mL
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,9 in
Material De cristal
Color del tapón Negro
Altura (métrico) 92 mm
Altura (imperial) 3,6 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 70-400 mm
Diámetro (métrico) 75 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.