missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GE Healthcare Whatman™ Optitran™ Nitrocellulose Membranes

Código de producto. p-3575063
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11979307 0,45 μm 1 rollo
11989307 0,2 μm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11979307

Marca: GE Healthcare 10439196

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Combine flexibility, strength, and excellent signal-to-noise ratios—ideal for experiments that involve stripping and reprobing

  • 100% nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven membrane
  • Support does not affect transfer conditions or results
  • High sensitivity with very low nonspecific binding
  • Stringent washing and blocking conditions are not necessary
  • Binding capacity: 75 to 90μg/cm2
  • Autoclavable using liquid cool cycle
  • Also available in circles

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 3 m
Capacidad de unión 75 to 90 μg/cm2
Cantidad Each
Formato Rollo
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 m
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.