missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GE Healthcare Whatman™ Optitran™ Nitrocellulose Membranes
Descripción
- 100% nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven membrane
- Support does not affect transfer conditions or results
- High sensitivity with very low nonspecific binding
- Stringent washing and blocking conditions are not necessary
- Binding capacity: 75 to 90μg/cm2
- Autoclavable using liquid cool cycle
- Also available in circles
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (métrico) | 3 m |
| Capacidad de unión | 75 to 90 μg/cm2 |
| Cantidad | Each |
| Formato | Rollo |
| Material | Nitrocelulosa |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Dimensions (LxW) | 30 cm x 3 m |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?