missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Pocillo para termómetro

Código de producto. 11986289
Click to view available options
Immersion Length:
205 mm
250 mm
305 mm
370 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11986289

Marca: Afora™ 5032/2

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especialmente desarrollado para sustancias viscosas como lodo, limo, arcilla húmeda, muestras y sedimentos del suelo, aceites, emulsiones, cremas, etc. se e×traen y descargan con el matraz de succión. Polipropileno

Specifications

Tipo de producto pocillo
Descripción Pocillo para termómetro de inmersión de 305 mm
Immersion Length 305 mm
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.