missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Pocillo para termómetro

Código de producto. 11906299
Change view
Click to view available options
Immersion Length:
205 mm
250 mm
305 mm
370 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Immersion Length unitSize
11906299 370 mm cada uno
11921939 205 mm cada uno
11986289 305 mm cada uno
11966289 250 mm cada uno
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11906299

Marca: Afora™ 5033/2

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especialmente desarrollado para sustancias viscosas como lodo, limo, arcilla húmeda, muestras y sedimentos del suelo, aceites, emulsiones, cremas, etc. se e×traen y descargan con el matraz de succión. Polipropileno

Especificaciones

Tipo de producto pocillo
Descripción Pocillo para termómetro de inmersión de 370 mm
Immersion Length 370 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.