missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Guantes de soldadura
Descripción
- Split cow leather
- Cuff: split, 15 cm
- Sewing yarn: Twaron™.
- Color: brown
- Treatment: fireproof
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Material del manguito | Cuero de piel de vaca |
| Material | Cuero de piel de vaca |
| Tipo de producto | Guantes protectores |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (métrico) | 1.2 mm |
| Cantidad | 10 paquete |
| Resistente a | Llama |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?