missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Frascos de pesaje
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cuerpo |
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Junta cónica estándar | 45/12 |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Tipo de producto | Frasco de pesaje |
| Diámetro (métrico) | 44 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?