missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Frascos de pesaje

Código de producto. 11936559
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
28 mm
34 mm
38 mm
44 mm
46 mm
50 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Junta cónica estándar:
29/12
40/10
45/12
55/15
80/18
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Junta cónica estándar unitSize
11936559 38 mm 40/10 cada uno
11996529 34 mm 29/12 cada uno
11976539 50 mm 45/12 cada uno
11916539 28 mm 29/12 cada uno
11956569 90 mm 80/18 cada uno
11956559 46 mm 40/10 cada uno
11916549 44 mm 45/12 cada uno
11906569 65 mm 55/15 cada uno
11996539 44 mm 45/12 cada uno
11936569 75 mm 80/18 cada uno
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11936559

Marca: Afora™ 5215/402

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Descripción Tapa intercambiable
Cantidad Paquete de 1
Junta cónica estándar 40/10
Tipo de producto Frasco de pesaje
Diámetro (métrico) 38 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.