missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tempshield™ Guantes resistentes al agua Cryo-Grip™
Click to view available options
Modelo:
Longitud hasta la mitad del antebrazo
Muñeca
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- Agarre en la palma para mejorar la movilidad al manipular objetos pequeños
- Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
- Alto nivel de protección térmica cuando se expone a líquidos criogénicos
- Para aplicaciones ultrafrías hasta -196 °C
- Categoría CE III: EN 511, EN 388, EN 420
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | N.º de cat. CE III, EN 511, EN 388, EN 420 |
| Color | Rosa |
| Tipo de producto | Guantes criogénicos |
| Tamaño | M |
| Modelo | Muñeca |
| Temperature (Metric) Max | de -196 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de objetos pequeños o muestras almacenadas o endurecidas en líquidos criogénicos, dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con la posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras |
| Serie | Tempshield™ Cyro-Protection™ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido