missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Mezclador de tubos vórtex
Descripción
- Amplitud de mezcla de 6,2 mm
- Base con 3 patas de succión
- Mezcla de selector por contacto o movimiento continuo fijo
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | 2000 rpm |
| Vataje | 30 W |
| Diámetro (métrico) | 6 cm |
| Altura (métrico) | 15 cm |
| Peso (métrico) | 2,8 kg |
| Modelo | Movil-Vib |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?