missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Matraz aforado de gasolina de 10 l

Código de producto. 12064532
Change view
Click to view available options
Descripción:
Peso: 0,8kg
Peso: 3,705kg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
12064532 Peso: 3,705kg cada uno
12645876 Peso: 0,8kg 1 PCS
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12064532

Marca: Afora™ 5994

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Prepare diluciones precisas y soluciones estándar con el matraz aforado de gasolina Afora™ de 10 l.

  • 10 l
  • Vidrio azul oscuro

Especificaciones

Color Azul oscuro
Descripción Peso: 3,705kg
Capacidad (métrico) 10 l
Material Vidrio
N.º por caja 1 unidad
Forma del fondo Plano
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.