missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH VOLAC Disposable Glass Serological Pipettes

Código de producto. 11758265
Change view
Click to view available options
:
Capacity, Metric: 2mL
Código de producto.
11758265 Capacity, Metric: 2mL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11758265

Marca: Poulten & Graf GmbH D803/1/PS

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Poulten & Graf GmbH VOLAC Disposable Glass Serological Pipettes offer economic single use convenience, leading to reduced risk of cross contanimation.

  • Plugged
  • Provided in sterile packs
  • With drawn or short jet

Especificaciones

Esterilidad Estéril
Color de graduación Ámbar
Estilo de punta Drawn
Volumen (métrico) 2 mL
Longitud (métrico) 270 mm
Tipo Serological Single Use Glass Pipette
Desechables Single-use
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.