missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Frascos de laboratorio VITGRIP™ con cierre a prueba de manipulación
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
12,5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Fabricados de polipropileno hidrófobo
- Diseño ergonómico: el frasco delgado entallado facilita la manejabilidad
- Las graduaciones moldeadas evitan los deslizamientos y aportan seguridad al trabajar con guantes
- A prueba de fugas* y resistente a golpes
- Buena resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y soluciones alcohólicas
- Se suministra con cierres VITLAB a prueba de manipulaciones
- Adecuado para productos alimenticios de acuerdo con UE 10/2011
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Color | Transparente |
| Incluye | Cierre a prueba de manipulaciones |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 6/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Graduaciones | 12,5 ml |
| Certificaciones/conformidad | UE N.º 10/2011 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido