missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Frascos de laboratorio VITGRIP™ con cierre a prueba de manipulación
Descripción
- Fabricados de polipropileno hidrófobo
- Diseño ergonómico: el frasco delgado entallado facilita la manejabilidad
- Las graduaciones moldeadas evitan los deslizamientos y aportan seguridad al trabajar con guantes
- A prueba de fugas* y resistente a golpes
- Buena resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y soluciones alcohólicas
- Se suministra con cierres VITLAB a prueba de manipulaciones
- Adecuado para productos alimenticios de acuerdo con UE 10/2011
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Transparente |
| Incluye | Cierre a prueba de manipulaciones |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 6/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Graduaciones | 25 ml |
| Certificaciones/conformidad | UE N.º 10/2011 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?