Learn More
Metacrilato de vinilo, 98 %, estabilizado con 200 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific™
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Vinyl methacrylate |
| Nombre de nota | stabilized with 200ppm 4-methoxyphenol |
| Densidad | 0.94 |
| Punto de ebullición | 111°C to 112°C |
| Temperatura de inflamación | 16°C (60°F) |
| Olor | Pungent |
| Índice de refracción | 1.435 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3272 |
| Beilstein | 1743336 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.