missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Condensador Vigreux
Descripción
- Fabricado con vidrio de color marrón
- Los “dedos” ortogonales se proyectan en el espacio central
- Con o sin camisa
- Juntas de vidrio esmerilado en ambos extremos
- Forma cilíndrica
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio soplado |
| Tipo | Condensador |
| Incluye | sin camisa |
| Forma | Cilindro |
| Centro de número de junta cónica estándar | 29/32 |
| Longitud (métrico) | 627 mm |
| Longitud (métrico) interior | 500 mm |
| Diámetro (métrico) | 26 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?