missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- En la puerta
- 370 x 370 mm
- interior de 15 W
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ventana de visualización e iluminación interior: modelo de opción 230 V, ventana de visualización (vidrio aislante triple) en la puerta, 370 x 370 mm e interior de 15 W |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER FD 115 |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Puerta con ventana e iluminación |
| Dimensiones (L x An) | 370 x 370 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?