missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Autoclave vertical

Código de producto. 12062185
Change view
Click to view available options
Modelo:
PRESOCLAVE III 80
Presoclave-II 30
Capacidad (métrico):
30 l
80 L
Vataje:
2800 W
3600 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) Vataje unitSize
12062185 Presoclave-II 30 30 l 2800 W cada uno
12072185 PRESOCLAVE III 80 80 L 3600 W cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12062185

Marca: JP Selecta™ 4002135

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza para esterilización. El autoclave vertical JP Selecta™ tiene control de temperatura y ciclo por microprocesador.

Modelo semiautomático Presoclave III:

  • Mueble exterior de acero inoxidable
  • Control electrónico del tiempo y el intervalo de tempertura desde los 115 °C hasta los 134 °C (de 0,62 a 2 bar)
  • Cumple con las directivas de regulación de presión de los dispositivos
  • Elementos de acero inoxidable Incoloy resistentes a la acción del calentador, al desgaste, a la corrosión y las altas temperaturas
  • Cámara de esterilización y puerta de acero inoxidable
  • Purgado atmosférico automático
  • Sistema de cierre por 6 puntos
  • No incluye cestillos ni tambores

Modelo Autester ST DRY PV IIl:

  • Mueble exterior, encimera y tapa de acero inoxidable
  • Sistema de cierre por seis puntos
  • Sistema de vacío fraccionado y purgado atmosférico
  • Generador de vapor incorporado, conectado a la cámara principal
  • Depósito para agua limpia para la caldera del generador de vapor
  • Posibilidad de alimentar por toma exterior de agua
  • 6 modos de funcionamiento
  • Salida RS 232 para impresión de parámetros por ordenador (parte posterior)
  • Salida para impresora
  • Salida USB para registro de datos de Pen-Drive y conexión para ordenador
  • Conexión para un segundo sensor de temperatura
  • Memoria con capacidad para 9 programas distintos configurados por el usuario

Especificaciones

Capacidad (métrico) 30 l
Modelo Presoclave-II 30
Tipo de producto Autoclave vertical
Material Acero inoxidable
Vataje 2800 W
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.