missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ Enfriador de circulación Variocool VC 2000 con enchufe CEE7/7

Click to view available options
Presión máxima:
3,2 bar
4,8 bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Menú de navegación con texto claro
- Seis idiomas seleccionables: DE, EN, FR, SP, IT, RU
- Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
- Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
- Indicación electrónica de nivel y alarma de nivel bajo
- Potente interfaz USB de bomba de presión de serie
- Actualizable con módulo de interfaz (analógico, contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
- Indicación remota de fallos mediante contacto flotante
- Programador integrado con 150 segmentos máx., que se pueden dividir en cinco programas
- Derivación ajustable para limitación de presión
- Abertura de llenado en la parte superior, tapón de drenaje en la parte posterior
- Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor
- Funciona con líquidos no inflamables (agua, agua/glicol)
- Aire de refrigeración del condensador
- Intervalo de temperatura de trabajo: De -20 a 40 °C
- Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
- Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
- Consumo máx. de energía: 1,6 kW
- Presión máx. del caudal de la bomba: 37 l/min
- Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): G 3/4
- Ajuste de presión: derivación
- Volumen de llenado máx.: 15 l
- Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
- Accesorio estándar:
- Dos boquillas de 19 mm (3/4 pulg) con tapón de rosca G 3/4 para conectores de bomba
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | -20°C a +40°C |
| Presión máxima | 3,2 bar |
| Tensión | 230 V |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido