missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma VARIO™ MV 10 NT Select

Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
- Vida útil extralarga del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos
- Bombeo y evacuación sin contaminación
- Velocidad de bombeo alta y vacío final
- TURBO·MODE para su uso como bomba de apoyo para bombas turbo.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 0,3 mbar |
| Incluye | Bomba montada, silenciador, manual |
| Nivel de ruido | 50 dBA |
| Tipo de tapón | Reino Unido |
| Peso (métrico) | 31,6 kg |
| Caudal | 12.1 m3/h. |
| Altura global (métrico) | 450 mm |
| Longitud global (métrico) | 552 mm |
| Anchura global (métrico) | 260 mm |
| Tipo de bomba | Sistema de vacío |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?