Learn More
Descripción
Amplíe las capacidades de la plataforma LC Thermo Scientific™ Vanquish™ añadiendo la flexibilidad de mezcla de disolventes cuaternarios de última generación. Las bombas cuaternarias Thermo Scientific™ Vanquish™ incorporan la tecnología de bombeo SmartFlow™ para garantizar una precisión excelente de flujo y gradiente, independientemente de la composición del eluyente, con contrapresiones de hasta 1034 bar. Estas innovaciones le proporcionan una precisión de tiempo de retención inigualable y la mayor confianza en sus datos, incluso cuando se ejecutan gradientes ternarios y cuaternarios. También ofrecen mayor libertad para la transferencia y desarrollo de métodos y el intercambio de aplicaciones.
Disfrute del rendimiento de las bombas líderes del sector
Para obtener resultados uniformes, se necesita una distribución de flujo regular y la correcta composición del gradiente. Las bombas cuaternarias Vanquish aportan suministro de flujo Vanquish a la mezcla de disolventes cuaternarios flexible y de última generación para la transferencia de métodos, el desarrollo de métodos, las aplicaciones de gradientes ternarios y cuaternarios más exigentes, o para aprovechar al máximo las químicas de las columnas especializadas.
- Confíe en la excelente exactitud y precisión del flujo de las unidades de pistón ultraprecisas
- Aproveche la desgasificación de disolventes integrada para mejorar la estabilidad del flujo y una sensibilidad superior del detector
- Benefíciese de una durabilidad excepcional para conseguir el máximo tiempo de funcionamiento del sistema y un coste total de propiedad bajo
- Olvídese del pesado trabajo de configuración fluídica gracias a nuestra innovadora tecnología de accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™
Impulsa la separación con más flexibilidad y fiabilidad
Nuestra tecnología de bombeo SmartFlow con compensación automática para cambiar la compresibilidad de los eluyentes garantiza una excelente precisión del caudal y el gradiente con independencia de la composición del eluyente y las contrapresiones. Estas innovaciones dan como resultado una precisión del tiempo de retención inigualable y la máxima confianza en los datos.
- Dos niveles de presión y caudal de la bomba:
- Bomba cuaternaria Vanquish F: Hasta 1000 bar (15 000 psi) y 8 ml/min
- Bomba cuaternaria Vanquish C: Hasta 700 bar (10 000 psi) y 10 ml/min
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bomba cuaternaria C |
| Versión biocompatible | No |
| Exactitud de flujo | ± 0,1% |
| Precisión de flujo | <0,05 % RSD o <0,01 min SD, el que sea más alto |
| Formación de gradientes | Dimensionamiento de gradientes a baja presión |
| Caudal máximo | 10 ml/min |
| Intervalo de presión | De 2 a 70 MPa |
| Tipo | Bomba cuaternaria con pistón doble de serie |
| Exactitud de dimensionamiento de gradientes | Dosificación de gradientes a baja presión |
| Desgasificación de disolventes | Integrada, 4 canales |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.