missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Detectores de fluorescencia Vanquish™

Código de producto. p-6448465 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Detector de fluorescencia Vanquish™ C
Intervalo de longitud de onda:
Excitación: 200-630 nm, emisión: 220-650 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17843025

Marca: Thermo Scientific™ VCD50A01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Experimente un rendimiento superior de detección a nivel de trazas con los detectores de fluorescencia Thermo Scientific™ Vanquish™ para HPLC.

Obtenga un alto rendimiento de detección de trazas gracias a la eficaz supresión de la luz difusa con los detectores de fluorescencia Thermo Scientific™ Vanquish™. Estos detectores reducen los efectos térmicos mediante el uso de celdas de flujo con control de temperatura para una mayor precisión en la detección. Controle hasta cuatro pares de longitudes de onda simultáneamente o escanee su cromatograma para obtener las longitudes de onda de emisión/excitación óptimas. Mejore la sensibilidad y la selectividad de la detección aprovechando la conmutación de longitud de onda ultrarrápida entre picos.

  • Adquiera datos a hasta 200 Hz para un mejor apoyo incluso de las UHPLC más rápidas
  • Optimice su sensibilidad utilizando los ajustes de la frecuencia de la lámpara flash de xenón y el filtro de emisión variable
  • Simplifique el desarrollo de métodos o mejore los métodos existentes mediante barridos de espectro único o la adquisición de campo de fluorescencia en modo de excitación, emisiones o sincrónico
  • Mejore el coste de propiedad gracias a una mayor duración de la lámpara flash de xenón y varios modos de funcionamiento de la lámpara

Especificaciones

Descripción Detector de fluorescencia Vanquish™ C
Data Collection Rate Hasta 100 Hz
Modo de detección Un canal
Tipo de detector Fluorescencia de alta sensibilidad
Tipo Detector de fluorescencia
Sistema óptico Dos monocromadores con rejillas holográficas cóncavas y espejos elípticos para la máxima eficacia en la transmisión de luz
Conexión al PC USB 2.0; hub de 3 puertos para conectar módulos Vanquish adicionales
Intervalo de longitud de onda Excitación: 200-630 nm, emisión: 220-650 nm
Dimensiones 159 mm × 420 mm × 620 mm (6,3 pulg × 16,5 pulg × 24,4 pulg)
Peso (métrico) 21 kg
Tensión 100-240 VCA, 50-60 Hz, máx. 150 W/255 VA
Cantidad Each
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado