missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bombas dobles Vanquish™

Código de producto. p-8912007 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Bomba doble Vanquish™ C
Versión biocompatible:
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Versión biocompatible unitSize
17555456 Bomba doble Vanquish™ C No cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17555456

Marca: Thermo Scientific™ VCP32A01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Disfrute de una mayor flexibilidad de aplicación con las bombas dobles Thermo Scientific™ Vanquish™ para sistemas de HPLC.

Obtenga la máxima flexibilidad de aplicación posible para LC doble, LC en tándem o LC-MS y flujos de trabajo de gradiente inverso utilizando las bombas dobles Thermo Scientific™ Vanquish™. Estas bombas proporcionan dos flujos de mezcla de disolvente ternario independientes en un solo equipo. La tecnología de bombeo Thermo Scientific™ SmartFlow™ integrada compensa automáticamente el cambio de la compresibilidad de los eluyentes para garantizar una excelente precisión de caudal y gradiente, con independencia de la composición del eluyente. Esta tecnología le ofrece un rendimiento del tiempo de retención inigualable y la mayor confianza en los datos para ofrecerle libertad en el desarrollo de métodos y el intercambio de aplicaciones.

Suministro de disolvente doble: mayor productividad, rentabilidad de la inversión más rápida
Las bombas dobles Vanquish combinan dos flujos de disolventes ternarios independientes en un solo equipo, lo que ahorra espacio en la mesa para una flexibilidad superior, e incluyen LC doble, LC en tándem o LC-MS y flujos de trabajo de gradiente inverso.

  • Confíe en la excelente precisión y exactitud de flujo que ofrecen las unidades de pistón ultraprecisas
  • Aproveche la desgasificación de disolventes integrada para mejorar la estabilidad del flujo y una mayor sensibilidad del detector
  • Benefíciese de una durabilidad excepcional para conseguir el máximo tiempo de funcionamiento del sistema y un coste total de propiedad mínimo

Specifica

Descripción Bomba doble Vanquish™ C
Versión biocompatible No
Exactitud de flujo ± 0,1%
Precisión de flujo <0,05 % RSD o <0,01 min SD, el que sea más alto
Formación de gradientes Dimensionamiento doble de gradientes a baja presión
Caudal máximo 10 ml/min
Intervalo de presión De 2 a 70 MPa
Tipo Bomba con pistón doble de serie
Funciones GLP Funciones de rendimiento predictivo para programar procedimientos de mantenimiento con base en las condiciones reales de funcionamiento y uso de la bomba.
Caudal mín. 0,001 ml/min
Dimensiones (Al x An x F) 192 mm × 420 mm × 620 mm (7,6 pulg × 16,5 pulg × 24,4 pulg)
Peso (imperial) 44 lb
Peso (métrico) 20 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.